詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SP-121

品名 : 240mm リングストラップ(スイベル式)

スイベル機構が絡まりを防ぎストラップでしっかり取付できます

仕様

全長 240mm コード長 130mm
幅 25mm リング内径 16×20mm
線径(mm) 5 材質 本体:ナイロン
リング:ステンレス
取付工具重量 約3kg
スイベル機構が絡まりを防ぎストラップでしっかり取付できます。
ストラップは頑丈な登山仕様
頑丈な360度回転式のDリングにより、ランヤードのねじれを解消します。
追加説明
カタログ価格

955 円(税抜)/ 1,051 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/01 02:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2244ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top