品番 : EA983SP-133
品名 : 3.9-9mm セーフティーツールランヤード用アダプター
取付穴のないドライバーにランヤード通し穴を作ることができます
仕様
| 適合シャンク径 | 3.9~9mm | 材質 | ABS樹脂 |
|---|---|---|---|
| 最大負荷 | 0.5kg | 重量 | 20g |
| サイズ | 27(W)×50(D)×30(H)mm | ||
| セーフティーツールランヤード用のアダプターです。 | |||
| ドライバー等に組み合わせて使うことができます。 | |||
| ドライバーの軸部にリングを通し、ストッパーで固定します。 | |||
| 取付穴のないドライバーにランヤード通し穴を作ることができます。 | |||
| シャフト径3.9mmから9mmまでのあらゆる工具に、追加の工具なしで後付け可能です。 | |||
| 非金属製であるため、金属に敏感な場所や非導電性エリアでの工具テザリングにも使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/05 11:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2245ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
