品番 : EA983SP-141
品名 : 130mm Dリングループ
耐摩擦性に優れた強化ナイロン製
仕様
| サイズ | 25×130mm | リング線径 | 5mm |
|---|---|---|---|
| リング内径 | 21×32mm | 重量(g) | 27 |
| 最大負荷 | 約3kg | 材質 | ベルト:ナイロン Dリング:ステンレス |
| お使いの作業ベルトに、取り付けポイントを簡単に追加できるアイテムです。 | |||
| CEマーク認証品 | |||
| コントラストのあるステッチなので目視検査が素早く行えます。 | |||
| 耐摩擦性に優れた強化ナイロン製 | |||
| ベルト幅50mmまで | |||
| 強力に溶接されたDリング | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
810 円(税抜)/ 891 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 57 (2026/11/01 00:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2245ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
