詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SP-142

品名 : 130mm Dリング二重ループ

二重構造のマジックテープ式で工具を取り外すことなく、ハーネスやベルトに取り付けることができます

仕様

サイズ 25×130 リング線径 5mm
リング内径 16×26mm 重量(g) 30
最大負荷 約3kg 材質 ベルト:ナイロン
Dリング:ステンレス
ツールベルトやハーネス、レールに、素早く安全に取り付けポイントを追加できるアイテムです。
マジックテープ式
CEマーク認証品
コントラストのあるステッチなので目視検査が素早く行えます。
二重構造のマジックテープ式で工具を取り外すことなく、ハーネスやベルトに取り付けることができます
ベルト幅50mmまで
強力に溶接されたDリング
追加説明
カタログ価格

3,360 円(税抜)/ 3,696 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 133

(2026/11/13 02:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2245ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top