詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SP-156

品名 : 60x12mm ベルト付Dリング

金属をふくまないため、電気工事や敏感な表面の使用に適しています。

仕様

全長(mm) 83 リング内径(mm) 14×26
材質 ベルト:ポリエステル
Dリング:弾道ポリマー
最大負荷 1kg
ベルトサイズ 60×12mm
金属をふくまないため、電気工事や敏感な表面の使用に適しています。
EA944RH-51と併用することで様々な工具に取り付けることができます。
追加説明
カタログ価格

1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/11/01 02:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2245ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

商品紹介 商品紹介

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top