詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SP-171

品名 : 270-680mm リストバンド用セーフティループ

仕様

全長 270~680mm 取付工具重量 3kg
最大開口 17mm コード径 φ5mm
材質 コード:ポリウレタン
フック:ニッケルメッキ鋼
手袋をしていても素早く取り付けることができます。
コンパクトなコイルデザインは、耐久性があり、耐穿刺性スリーブのおかげでお手入れも簡単なため、汚れたり過酷な作業環境にも最適です。
追加説明
カタログ価格

3,360 円(税抜)/ 3,696 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/11/12 19:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2244ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top