詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SP-172

品名 : 480-1800mm セーフティーツールランヤード

仕様

全長 480~1800mm 取付工具重量 1kg
最大開口 大:10mm
小:8mm
コード径 φ3mm
リング径 φ24mm 材質 コード:ポリウレタン(外側)、ステンレス(芯)
フック:ニッケルメッキ鋼
反動力が低いため、長期間の使用に最適です。
足場や建設業界で使われる足場用スパナ、ラチェット、その他の小型工具に特化して設計されています。
耐穿刺性・耐久性があります。
追加説明
カタログ価格

4,030 円(税抜)/ 4,433 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/14 12:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2244ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top