品番 : EA983SP-181
品名 : 100x 70x100mm 落下防止ホルダー(電動工具用)
仕様
| 材質 | ABS樹脂、シリコン | サイズ(W×D×H)mm | 100×70×100 |
|---|---|---|---|
| 取付工具重量 | 3kg | ||
| 【取付電動工具目安サイズ】 (バッテリー装着部) A:100~145mm、B:70~100mm C:55~90mm (ハンドル部) 最大約60×約40mmまで |
|||
| ベースプレートは、電動工具の底部を衝撃や落下から保護します。 | |||
| 充電式の電動工具(ドリルドライバー、インパクト等)の落下防止ホルダー | |||
| 電動工具後部にストラップがある場合、少しゴムをずらして装着してください。 | |||
| Dリング付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,500 円(税抜)/ 7,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/10/31 13:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1521ページ 2245ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
