品番 : EA983SP-1A
品名 : 800-1200mm セーフティーツールランヤード
伸縮性・耐久性に優れた蛇腹式ベルトとスイベル式のカラビナで絡まりを防止します
仕様
| 全長 | 800~1,200mm | 取付工具重量 | 約5kg |
|---|---|---|---|
| 最大開口 | 16.5mm | カラビナフックサイズ | 108.5×53.1mm |
| 材質 | ベルト:ナイロン カラビナフック:アルミニウム |
||
| ツイストロック | |||
| 登山仕様の頑丈なストラップ付でベルトループやDカン等にしっかり取付できます。 | |||
| CEマーク認証品 | |||
| ストラップはナイロンコーティングで柔軟性があり、伸縮抵抗を減らします。 | |||
| コントラストのあるステッチなので目視検査が素早く行えます。 | |||
| 伸縮性・耐久性に優れた蛇腹式ベルトとスイベル式のカラビナで絡まりを防止します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,060 円(税抜)/ 8,866 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/11/01 02:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2244ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
