品番 : EA983SP-36A
品名 : 700-1200mm セーフティーツールランヤード
伸縮性・耐久性に優れた蛇腹式ベルトとねじ式ロックカラビナでツールの落下を防止します
仕様
| 全長 | 700~1,200mm | 取付工具重量 | 約3kg |
|---|---|---|---|
| 最大開口 | 16mm | カラビナフックサイズ | 80×46mm |
| 材質 | ベルト:ナイロン カラビナフック:アルミニウム |
重量 | 55g |
| ねじ式ロック | |||
| CEマーク認証品 | |||
| コントラストのあるステッチで目視検査が素早く行えます | |||
| 登山仕様の頑丈なストラップ付でベルトループやDカン等にしっかり取付できます。 | |||
| 伸縮性・耐久性に優れた蛇腹式ベルトとねじ式ロックカラビナでツールの落下を防止します | |||
| 頑丈なダブルアクションカラビナと耐久性のあるコードループが付属しており、一般的なすべての手工具に簡単に取り付けられます。 | |||
| 伸縮抵抗が非常に少ないため、一日中快適に使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,380 円(税抜)/ 5,918 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 42 (2026/11/13 19:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2244ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
