品番 : EA983SP-37A
品名 : 700-1200mm セーフティーツールランヤード
保持力と着脱性を兼ね備えた両端ねじ式ロックカラビナ仕様
仕様
| 全長 | 700~1,200mm | 取付工具重量 | 約3kg |
|---|---|---|---|
| 最大開口 | 16mm | カラビナフックサイズ | 80×46mm |
| 材質 | ベルト:ナイロン カラビナフック:アルミニウム |
||
| ねじ式ロック | |||
| 両端カラビナフック(線径8mm)付 | |||
| CEマーク認証品 | |||
| コントラストのあるステッチなので目視検査が素早く行えます。 | |||
| 保持力と着脱性を兼ね備えた両端ねじ式ロックカラビナ仕様 | |||
| 頑丈なダブルアクションカラビナと耐久性のあるコードループが付属しており、一般的なすべての手工具に簡単に取り付けられます。 | |||
| 伸縮抵抗が非常に少ないため、一日中快適に使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,840 円(税抜)/ 8,624 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/11/01 02:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2244ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
