品番 : EA983SP-8
品名 : 1000-2100mm セーフティーツールランヤード
伸縮性・耐久性に優れた蛇腹式ベルトと両端のスイベル式スナップにより、ドライバーやスパナなどの回転する作業工具でも絡まりません
仕様
| 全長 | 1000~2100mm | 取付工具重量 | 5kg |
|---|---|---|---|
| 最大開口 | 17mm | フックサイズ | 41×23.5mm |
| フック線径 | 6mm | 重量(g) | 172 |
| 材質 | ベルト:ナイロン フック:アルミニウム |
||
| CEマーク認証品 | |||
| コントラストのあるステッチなので目視検査が素早く行えます。 | |||
| スイベル式スナップは手袋をつけたままで着脱可能です。 | |||
| 伸縮性・耐久性に優れた蛇腹式ベルトと両端のスイベル式スナップにより、ドライバーやスパナなどの回転する作業工具でも絡まりません | |||
| 2メートルまで簡単に延長できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/10/31 23:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2244ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
