品番 : EA983T-18
品名 : φ4mmx 1.8m ケーブルロックアウト
仕様
| ワイヤーサイズ | φ4mm×1.83m | 本体サイズ | 70×28×68mm |
|---|---|---|---|
| 鍵穴径 | 8mm | 材質 | ケーブル:スチール(透明プラスチックコーティング)(PVCフリー) 本体:熱可塑性樹脂(ゼネックス)製 |
| 付属品 | 視認性の高い書き込み式安全ラベル(英語、スペイン語、フランス語) | ||
| ブレーカーパネルや隣接したゲートバルブのロックアウトに。 | |||
| ケーブルの端をロックアウトするポイントに通し、ロックアウト本体に戻します。 | |||
| グループロックアウト対応 最大4つまでのパドロックを同時に取り付けることができるため、複数人での作業安全管理に適しています。 |
|||
| 調整可能なケーブル ケーブルを締め上げることで、たるみのない確実な固定が可能です。 |
|||
| 丈夫で柔軟な多重撚り鋼ケーブルは透明なプラスチックコーティングで絶縁されています(PVCフリー) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,500 円(税抜)/ 8,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 41 (2026/11/23 01:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2326ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
