詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983T-27

品名 : 1/2"-2" ボールバルブロックアウト

仕様

サイズ 76.9(W)×134.6(L)×104.1(H)㎜ バルブ径 φ13~51㎜
鍵穴径 約8mm 重さ 134.5g
材質 ポリカーボネート、PBT カラー レッド
温度範囲 -40~+93℃
調整可能なボールバルブロックアウト
使いやすいロックアウト装置により、閉じたボールバルブが誤って作動するのを防ぎます。
取り外し可能なインサートにより、幅広いハンドルのデザインと寸法に対応
すべてのマスターロックとアメリカンロックの安全パドロックを受け入れる4つのロック穴
耐久性、耐薬品性に優れており、極端な環境にも機能します。
南京錠は別売です。
追加説明
カタログ価格

6,690 円(税抜)/ 7,359 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/31 15:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2327ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top