詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983T-28

品名 : 43x39x20mm 電気プラグロックアウト

仕様

本体サイズ 43×39×20mm 鍵穴径 8mm
重量 27g
110V、120Vのプラグに適用(アース有/無)
施錠可能
プラグを差し込むと鍵穴がとび出し南京錠などでロックするとプラグが抜けなくなります。
南京錠は別売です。
追加説明
カタログ価格

3,440 円(税抜)/ 3,784 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/31 15:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2326ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top