詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983T-33

品名 : 53x18x30mm 電気ブレーカーロックアウト

仕様

本体サイズ 30×18×53mm 鍵穴径 7mm
最大つかみ幅 6mm
手で簡単に調整できるねじ仕様
ブレーカーなどのトグルに取り付け、元からロックアウトすることにより安全管理が可能です
近くに併設しているブレーカーでも並べて使用できます。
外れ防止構造によりロック状態では、ねじが見えません。
本体は化学物質への耐久性があるサーモプラスチックを使用
南京錠は縦・横どちらの向きでも取り付け可能です。
追加説明
カタログ価格

4,070 円(税抜)/ 4,477 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 127

(2026/11/01 09:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2327ページ
ウェブカタログ画像
  • 並べて使用可能
  • 取り付けが簡単なダイヤルネジ

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top