詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TH-14

品名 : φ29x 9.0mm サイドバーロック(スチール製)

仕様

用途 自動販売機、コインロッカー、コンピューター機器 シリンダー径 29mm
最大適用板厚 9mm 鍵違い数 約1,500,000通り
材質 黄銅 仕上 クロムメッキ
重量 90g 付属品 鍵2本
鍵番号違い
1点抜け
操作性の良いリバーシブルキー(ディンプルタイプの鍵でピッキング対応になります。)
特殊形状のピンにより、鍵以外での開錠は非常に困難です。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

4,230 円(税抜)/ 4,653 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/01 09:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2321ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top