詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TH-3

品名 : φ22x22.0mm サイドバーロック(スチール製)

仕様

材質 黄銅 仕上 クロムメッキ
シリンダー径 22mm 最大適用板厚 22mm
重量 96g
鍵番号違い
胴長タイプですので、木製家具・建具に適しています。
専用止金が付属されています。
追加説明
カタログ価格

3,170 (税抜)/ 3,487 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/14 21:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2382ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top