品番 : EA983TM-21
品名 : 288x128x144mm ロックアウトボックス(窓付)
仕様
| サイズ | 288×128×144mm | 鍵穴径 | 10.5mm |
|---|---|---|---|
| メイン鍵穴径 | 9.7mm | 鍵穴数 | 18個+メイン1個 |
| 重量 | 2.25kg | 材質 | ステンレス(SUS430)、赤色粉体塗装 |
| 最大18名での同時グループ管理 鍵穴には1~18の番号が印字されており、誰が施錠・作業中であるかの管理や識別が容易に行えます。 |
|||
| 保管状況がひと目でわかる二重窓構造 正面のクリア窓はフタを開けることなく、内部に保管された鍵や重要部品などが目視確認できます。 側面の確認用窓は使用していない南京錠の有無・状態を横から簡単にチェックできます。 |
|||
| キーカップ&投入用スロット 鍵投入スロットを備えており、フタを閉めた状態でも後から鍵を滑り込ませることができます。 内部には取り外し可能なキーカップがあり、取り出した鍵の扱いもスマートです。 |
|||
| 操作性を高めるフランジ設計 南京錠の取付穴部分にはフランジ加工を採用。狭い場所でも南京錠の着脱がスムーズに行え、作業手袋を着用したままでも快適に施錠できます。 |
|||
| 安全管理のための作業用ラッチ ボックス正面の開閉ラッチには作業管理用のロック穴を装備。作業責任者がマスターロックを施錠することでフタの開閉を制御し、作業完了時の安全確認を徹底できます。 |
|||
| ステンレス構造による優れた耐食性・耐久性 SUS430グレードのステンレスを使用しており、過酷な現場環境でも錆びにくく長持ちします。 |
|||
| 水抜き穴と優れた収納性(スタッキング可能) 底部に水抜き穴が設けられており、液体や水分が内部に溜まりにくい設計です。 スタッキング可能な形状のため、複数台の保管や運搬も非常に省スペースで行えます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,000 円(税抜)/ 22,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 19:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
