品番 : EA983TM-31
品名 : 165x 85x325mm ロックアウトボックス
仕様
| サイズ | 165(W)×85(D)×325(H)mm | 重量 | 1.75kg |
|---|---|---|---|
| 内部収納 | 南京錠用フック12個 | 鍵穴数 | 14個 |
| 鍵穴径 | 8.5mm | 使用温度範囲 | -20~120℃ |
| 材質 | 本体:鋼鉄(高温スプレー塗装) ハンドル:ステンレススチール、ナイロン |
||
| 大型設備のメンテナンス時に、複数名で鍵を施錠管理して作業事故を防ぐロックアウトボックスです。 | |||
| 最大14名までのグループ施錠 外周に鍵穴が配置されており、最大14人の作業員が同時に自身の南京錠を掛けて施錠できます。全作業員の鍵が揃わないとボックスが開かないため、作業中の誤作動・安全事故を防止します。 |
|||
| 2WAY仕様(持ち運び/壁掛け) 持ち運びに便利な取っ手が付いたポータブル利用だけでなく、壁に取り付けて固定設置するグループロックアウトボックスとしても使用可能です。 |
|||
| 高い収納性 ボックス内部のスペースが整理されており、南京錠を最大12個を整然と収納できるほか、単品の鍵であれば数百本を保管できます。小型のロックアウトハスプやタグ、ミニロックアウト機器の収納にも対応します。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/10 15:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
