品番 : EA983TM-501
品名 : ロックアウトキット(産業用)
仕様
| セット内容 | 安全パドロック(南京錠)×4 スチール製ロックアウトハスプφ25mm×2 スチール製ロックアウトハスプφ38mm×2 ロックアウトハスプ(非導電)×2 万能ケーブルロックアウト×1 ゲートバルブロックアウト×1 ボールバルブロックアウト×1 電気ブレーカーロックアウト小(クランプオン式)×2 電気ブレーカーロックアウト中(クランプオン式)×1 電気ブレーカーロックアウト小×2 安全表示札(タグ)×12 結束バンド×12 ツールボックス×1 |
セット点数 | 42点 ※ツールボックスはセット点数に含まず。 |
|---|---|---|---|
| ツールボックス | サイズ:408(W)×185(D)×195(H)mm 材質:PP ロック機構付き |
総重量 | 3.6kg |
| あらゆる種類のバルブなどをロックするためのセット商品です。 | |||
| アイテムはツールボックスに簡単に収納できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,900 円(税抜)/ 24,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 03:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
