品番 : EA983TM-502
品名 : ロックアウトキット(産業用)
仕様
| セット内容 | 安全パドロック(樹脂製南京錠)×2 ラミネート南京錠(ショート、ロング)×各1 スチール製ロックアウトハスプφ25mm、φ38mm×各1 ゲートバルブロックアウト(小型、中型、大型バルブ用)×各1 ゲートバルブロックアウト(調整式)×1 ボールバルブロックアウト×1 ボンベバルブロックアウト×1 ケーブルロックアウト×1 結束バンド×10 ツールバッグ×1 |
セット点数 | 23点 ※ツールバッグはセット点数に含まず。 |
|---|---|---|---|
| ツールバッグ | サイズ:390(W)×210(D)×290(H)mm 材質:防水ナイロン生地 |
総重量 | 3.45kg |
| あらゆる種類のバルブなどをロックするために使用します。 | |||
| ツールバッグは開口部が広いのでアイテムの出し入れがしやすく、ショルダーベルト付きなので、持ち運びしやすい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,900 円(税抜)/ 21,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA983TR-641 : φ94x167mm ボンベバルブロックアウト |
| セット商品 | EA983TW-201 : 25mm ロックアウトハスプ(スチール製) |
| セット商品 | EA983TW-202 : 38mm ロックアウトハスプ(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
