品番 : EA983TM-503
品名 : ロックアウトキット(産業用)
仕様
| セット内容 | スチール製ロックアウトハスプφ25mm、38mm×各1 ラミネート南京錠(ショート、ロング)×各1 安全パドロック(樹脂製南京錠 )×2 プラグロックアウト(小、大)×各1 電気ブレーカーロックアウト(小、中)×各1 電気ブレーカーロックアウト(ピンイン、ピンアウト、ピンアウトワイド型)×各1 電気ブレーカーロックアウト(ねじ付き、ねじなし)×各1 スイッチロックアウト(押しボタン用、トグルスイッチ用)×各1 エアーホースロックアウト×1 結束バンド×10 ツールバッグ×1 |
セット点数 | 28点 ※ツールバッグはセット点数に含まず。 |
|---|---|---|---|
| ツールバッグ | サイズ:390(W)×210(D)×290(H)mm 材質:防水ナイロン生地 |
総重量 | 2.7kg |
| ブレーカー、プラグ、スイッチなどの電気系統を安全に遮断(ロックアウト)するための基本的なツールがセットされた商品です。 | |||
| あらゆる種類のバルブなどをロックするために使用します。 | |||
| ツールバッグは開口部が広いのでアイテムの出し入れがしやすく、ショルダーベルト付きなので、持ち運びしやすい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,800 円(税抜)/ 19,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
