品番 : EA983TM-506
品名 : ロックアウトキット
仕様
| セット内容 | 安全パドロック(樹脂製南京錠 )×2 安全表示札(タグ)×2 スチール製ロックアウトハスプφ25mm×2 結束バンド×2 ツールポーチ×1 |
セット点数 | 8点 ※ツールポーチはセット点数に含まず。 |
|---|---|---|---|
| ツールポーチ | サイズ:200(W)×75(D)×120(H)mm 材質:防水ナイロン生地 |
総重量 | 0.55kg |
| 小型ながら、必要な安全ロックアウト装置をすべて収納できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,120 円(税抜)/ 5,632 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 21:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA983TW-201 : 25mm ロックアウトハスプ(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
