品番 : EA983TM-507
品名 : ロックアウトキット(電気工事用)
仕様
| セット内容 | 安全表示札(タグ)×10 安全パドロック(南京錠)×1 アルミ製パドロック(軽量南京錠)×1 電気ブレーカーロックアウト(小・中・大)×各1 ロックアウトハスプ×1 結束バンド×10 ツールバッグ×1 |
セット点数 | 26点 ※ツールバッグはセット点数に含まず。 |
|---|---|---|---|
| ツールバッグ | サイズ:280(W)×80(D)×300(H)mm 材質:耐水性ポリエステル生地 |
総重量 | 1.02kg |
| ブレーカーの施錠に特化しており、様々な形状の配線用遮断器に対応できる実践的なセット商品です。 | |||
| 軽量で持ち運びが簡単です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
