品番 : EA983TM-508
品名 : ロックアウトキット(電気工事用)
仕様
| セット内容 | 安全パドロック(南京錠)×1 ワイヤー錠(ロックアウト用)×1 電気ブレーカーロックアウト小×2 電気ブレーカーロックアウト大×1 ロックアウトハスプ×1 安全表示札(タグ)×12 結束バンド×12 ツールポーチ×1 |
セット点数 | 30点 ※ポーチはセット点数に含まず。 |
|---|---|---|---|
| ツールポーチ | サイズ:240(W)×100(D)×160(H)mm 材質:防水ナイロン生地 ポーチ背面はループ付き(対応ベルト幅:80mm) |
総重量 | 0.7kg |
| クランプオンタイプに対応したロック具が複数含まれており、より専門的な電気設備の安全管理に適したセット商品です。 | |||
| 軽量で持ち運びや着用が簡単です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 21:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA983TR-491 : 87.0x27.5x31.5mm 電気ブレーカーロックアウト |
| セット商品 | EA983TR-501 : 74.5x19.0x19.5mm 電気ブレーカーロックアウト |
| セット商品 | EA983TW-201 : 25mm ロックアウトハスプ(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
