品番 : EA983TM-509
品名 : ロックアウトキット(電気工事用)
仕様
| セット内容 | 安全パドロック(南京錠)×1 ワイヤー錠(ロックアウト用)×1 電気ブレーカーロックアウト小×2 電気ブレーカーロックアウト大×1 ロックアウトハスプ×1 安全表示札(タグ)×12 結束バンド×12 ウエストポーチ×1 |
セット点数 | 30点 ※ポーチはセット点数に含まず。 |
|---|---|---|---|
| ウエストポーチ | サイズ:620(L)×100(W)×160(H)mm 材質:防水ナイロン生地 腰回り:120cm以下 |
総重量 | 0.85kg |
| ウエストポーチは調節可能なウエストストラップにより持ち運びや着用が簡単です。 | |||
| 現場を移動しながら作業する保守担当者に最適なセット商品となっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,700 円(税抜)/ 15,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA983TR-491 : 87.0x27.5x31.5mm 電気ブレーカーロックアウト |
| セット商品 | EA983TR-501 : 74.5x19.0x19.5mm 電気ブレーカーロックアウト |
| セット商品 | EA983TW-201 : 25mm ロックアウトハスプ(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
