詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TM-51

品名 : 560x 70x460mm ロックアウト管理ボックス

仕様

サイズ 560×70×460mm 重量 6.68kg
フック数 30個 使用温度範囲 -20~100℃
材質 鋼鉄(高温焼付塗装)
最大60個の南京錠を収納可能なロックアウトステーション
フック1ヶ所につき、南京錠またはハスプを2個まで吊り下げ可能です。
中身の見える窓が付いています。
シリンダー錠2本付き
追加説明
カタログ価格

18,600 円(税抜)/ 20,460 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/14 22:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • シリンダー錠2本付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top