品番 : EA983TM-512
品名 : ロックアウトキット(電気工事用)
仕様
| セット内容 | ロックアウトハスプ×1 ロックアウトタグ(点検標識)×2 安全パドロック(南京錠)×2 電気ブレーカーロックアウト小×1 電気ブレーカーロックアウト小(クランプオン式)×2 結束バンド×2 ウエストポーチ×1 |
セット点数 | 10点 ※ウエストポーチはセット点数に含まず。 |
|---|---|---|---|
| ウエストポーチ | サイズ:200(L)×55(W)×130(H)mm 材質:耐水性ポリエステル生地 |
総重量 | 0.55kg |
| 電気回路のメンテナンス時に作業者の安全を確保(エネルギー遮断)するための基本的なツールをまとめた、持ち運びに便利な携帯用セットです。 | |||
| あらゆる種類のバルブなどをロックするために使用します。 | |||
| ウエストポーチは軽量で、調節可能なウエストストラップにより持ち運びや着用が容易です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,870 円(税抜)/ 7,557 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 21:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA983TR-331 : 33.0x 13mm 電気ブレーカーロックアウト |
| セット商品 | EA983TR-441 : 54.0x42.5x28.5mm 電気ブレーカーロックアウト |
| セット商品 | EA983TW-201 : 25mm ロックアウトハスプ(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
