詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TR-221

品名 : φ1.5mm x2.0m ケーブルロックアウト

仕様

ワイヤーサイズ φ1.5mm×2m 本体サイズ 102×50.5×71mm
鍵穴径 8mm 鍵穴数 8個
重量 117g 材質 本体:ABS
ケーブル:ステンレス製
【多人数ロックアウト対応】
鍵穴が8個付いているため、複数の作業員がそれぞれ自身の南京錠を掛けて作業可能。
全員の作業完了・解錠が確認できるまで動かせない安全設計です。
【自動巻き取り機構でたるみが出ない】
プッシュボタン式の自動巻き取り機能を搭載。
ケーブルを必要な長さだけ引き出し、たるみなくピンと張った状態で固定できるため、誤操作の隙を与えません。
【コンパクトで持ち運びが簡単】
軽量でコンパクト。工具箱に入れても邪魔にならず、現場への持ち出しに便利です。
耐腐食性と耐熱性に優れています。
※ご使用には別途、南京錠が必要です。
追加説明
カタログ価格

4,440 円(税抜)/ 4,884 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/28 06:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • プッシュボタン式の自動巻き取り機構により、ケーブルが自動的に巻き取られ、たるみがなくなります。
  • 反時計まわりにまわすとロックします。時計回りにまわすとロックが解除されます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top