品番 : EA983TR-251
品名 : φ3.3mm x2.8m ケーブルロックアウト
仕様
| ケーブルサイズ | φ3.3mm×2.8m | 本体サイズ | 175×105mm |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -20~90℃ | 鍵穴径 | 8.5mm |
| 鍵穴数 | 4個 | 材質 | 本体:合金 ケーブル:スチール(PVCコーティング) |
| 特殊な大型設備や各種バルブ、電気機器の安全管理に使用される調整式スチール製ケーブルロックアウト | |||
| 複数箇所のロックに対応し、同時に4人まで管理できます。 | |||
| ケーブル巻き取り用の大きなノブで、巻き取りが簡単になり、横滑り防止機能により、ロックがより安全になります。 | |||
| 強度と耐衝撃性に優れた合金製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,660 円(税抜)/ 5,126 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/24 09:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
