詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TR-31

品名 : 325x290mm ボールバルブロックアウト

仕様

バルブサイズ 10~102mm 鍵穴径 8mm
サイズ 325×295mm 材質 PC、PU、PVC
使用可能温度 -20℃~90℃
バルブから外したハンドルをファスナーの中に入れ、市販の南京錠で施錠できます。
最大4個まで南京錠を取り付け可能
※南京錠は別売です。
【使い方】
①バルブハンドルを取り外します。
②赤いロックアウトのカバーを開け、ベルトをバルブに巻き付けます。
③バルブハンドルをロックアウトの底部の袋に入れ、ジッパーを閉めます。
④黒いケーブルをジッパーに通し、赤いカバーの内側にロックします。
⑤赤いプラスチックカバーを閉じて、バルブがハンドルに接触しないように保護します。
⑥鍵穴に南京錠を取り付けて施錠します。
追加説明
カタログ価格

4,980 円(税抜)/ 5,478 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/01 15:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • 黒いケーブルをジッパーに通し、赤いカバーの内側にロックします。
  • 鍵穴に南京錠(別売)を取り付けて施錠
  • バルブから外したハンドルをファスナーの中に入れ、市販の南京錠で施錠できます。
  • ※南京錠は別売です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top