詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TR-51

品名 : 6.35-127mm フランジ型ボールバルブロックアウト

仕様

バルブサイズ 6.35~127mm 鍵穴径 8mm
幅 154mm 高さ 69mm
材質 ABS樹脂
フランジ型ボールバルブ用
取付穴は7個
耐久性に優れたABS樹脂製
追加説明
カタログ価格

1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/30 18:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top