詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TR-701

品名 : φ60.0x49.0mm スイッチロックアウト(22/30mm用)

仕様

サイズ カバー:φ60×49(H)mm
丸ベース:φ22mm
Uベース:31mm
鍵穴径 8mm
材質 ポリカーボネート
スイッチへのアクセスを禁止する透明カバー
パネルカットφ22mm・φ30mmボタン用(ボタンサイズφ50mm、高さ45mmまで)
耐久性の高いポリカーボネート製
追加説明
カタログ価格

1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 03:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top