詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TR-71

品名 : 25-165mm ゲートバルブロックアウト

仕様

適合バルブハンドル径 φ25~165mm 鍵穴径 9.8mm
サイズ 183(W)×54.5(D)mm 材質 ABS樹脂
使用可能温度 -20℃~+90℃
バルブ操作ハンドルを覆い囲むことで誤作動を防止します。
※南京錠は別売です。
追加説明
カタログ価格

1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/30 18:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • ※南京錠は別売です。
  • ※南京錠は別売です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top