詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TR-81

品名 : 303x 98mm バタフライバルブロックアウト

仕様

適合バルブハンドル 8~45mm 鍵穴径 8mm
サイズ(W×D×H) 303×98×68mm 材質 ABS樹脂
使用可能温度 -20℃~90℃
バルブホイールの周りを自由に覆って回転させることができ、さまざまなバルブハンドルに合わせて調整可能です。
優れた耐薬品性を持ち、油汚れや化学薬品による腐食に強い
※南京錠は別売です。
追加説明
カタログ価格

1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 15:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • 使用イメージ\n※南京錠は別売です。
  • 使用イメージ\n※南京錠は別売です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top