品番 : EA983TR-91
品名 : 15~36° バタフライバルブロックアウト
仕様
| 調整角度 | 15~36° | 鍵穴径 | 4.5mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 55mm | 高さ | 60mm |
| 外幅 | 41mm | 内幅 | 24mm |
| 材質 | PA6、ステンレス | ||
| 通し穴にケーブル・ロックアウトを通し、バルブのネック部分に巻き付けることで、バルブをロックします。 | |||
| 耐久性に優れた軽量なナイロンPA製。耐化学薬品性を備え、過酷な環境下でも効果を発揮します。 | |||
| 設置方向を示す矢印付き。取り付けが簡単で、誤設置を防ぎます。 | |||
| ステンレス製のリベットを採用。スムーズに回転して開閉するため、バルブに適切にフィットさせることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/01 16:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
