詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TS-1

品名 : φ5.2mmx2.0m パソコンセキュリティーワイヤー

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 SL-31F
<セット内容> ワイヤー、鍵2個、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm)のセット 仕様 フレキシブル
取付可能スロット 標準 長さ 2m
ワイヤー直径 5.2mm シリンダーサイズ 32.4(W)×29.5(H)mm
鍵とワイヤー一体型
パソコンのセキュリティスロットに簡単取付。着脱が簡単なので、移動が多い方に便利です。
追加説明
カタログ価格

5,090 (税抜)/ 5,599 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/05/10 06:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1914ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top