品番 : EA983TS-155
品名 : ホールドロック (USBプラグ用)
USBプラグが誤って抜けるのを防止します。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CA-NB005 |
|---|---|---|---|
| サイズ | マジックフッカー/W27×D2×H22mm粘着付き面ファスナー(外寸)/W120×H40mm | ||
| USBプラグが誤って抜けることを防止します。 | |||
| USBホールドロック(R)は、プラグを押さえるマジックフッカー(樹脂)と機器側へ取り付ける、固定するための粘着付き面ファスナーの組み合わせで構成されています。 | |||
| 機器が湾曲していても取り付けできます。またスペースに合わせてカットできます。 | |||
| USBコネクターがタテ取り付け、ヨコ取り付けの両方に対応できるよう設計されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,750 円(税抜)/ 4,125 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/23 13:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1913ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
