品番 : EA983TS-157
品名 : ホールドロック (HDMIプラグ/AVレシーバー用)
誤って抜けないよう、様々なプラグをしっかり固定
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CA-NB007 |
|---|---|---|---|
| サイズ | ガイド/W50×D7×H13mm フック/W17×D5×H16mm ナット/W11×D5×H11mm ワッシャー/W10×D0.8×H10mm |
重量 | ガイド/4g フック/1g ナット/1g ワッシャー/1g |
| 材質 | ガイド/ステンレス フック/ポリカーボネイト ナット/ナイロン ワッシャー/鉄 |
セット内容 | ガイド(ステンレス/SUS304)×1個、フック(ポリカーボネイト/オレンジ)×1個、ナット(ナイロン/黒)×1個、ワッシャー(鉄/黒)×1個 |
| カラー | ブラック | 対応機種 | AVレシーバー用HDMIプラグ(プラグ差し込み部直径8.5mm) ※フラットケーブルのプラグには取り付けできません。 |
| AVレシーバー用HDMIプラグが誤って抜けることを防止します。 | |||
| HDMIポート上部にネジが取り付けてある、AVレシーバーなどのデバイスであれば簡単に取り付けできます。 | |||
| 既にデバイス側に取り付けてあるネジを利用するので、加工が一切不要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,950 円(税抜)/ 4,345 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/23 12:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1913ページ | ||||
