品番 : EA983TS-159
品名 : タブレット用簡易ロック
タブレット・Wi-Fiルーター・スマートフォンなどのケーブルが誤って抜けるのを防止します。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CA-NB009 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 165×1.25×25 | 重量 | 2g |
| タブレット・Wi-Fiルーター・スマートフォンなどのケーブルが誤って抜けることを防止します。 | |||
| 固定プレートの粘着剥離紙を剥がして機器へ取り付け、線材をプラグへ絡めて固定します。 | |||
| シンプルで取り付け取り外しが簡単です。 | |||
| 固定プレートは、スペースに合わせてカットして取り付けることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,060 円(税抜)/ 3,366 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 22:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1913ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
