品番 : EA983TS-21A
品名 : 1.5m パソコンセキュリティーキット
セキュリティスロットを使って盗難から守るノートパソコン、デスクトップパソコンなどに最適
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SL-066K |
|---|---|---|---|
| セット内容 | マイクロロック×1個 ワイヤー×1本 南京錠×1個・カギ×2本 |
取付可能スロット | ケンジントン(標準) |
| 取り付け可能スロットサイズ | 3×7mm | ワイヤー直径 | 3.5mm |
| ワイヤー長 | 1.5m | マイクロロック | 15(W)×33(D)×1(H)mm |
| ノートパソコンのセキュリティスロットに、着脱可能な「マイクロロック」を使用してワイヤーを設置します。 | |||
| 切れにくく丈夫な太いワイヤータイプ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,050 円(税抜)/ 3,355 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/16 09:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
