品番 : EA983TS-225
品名 : セキュリティロック(タブレット用/台座回転)
タブレットを盗難から防止。7~10インチ対応・ブラック。スタンド付き。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SLE-30STB710BKN |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | サイズ | W54×D329×H24mm |
| 重量 | 864g | セット内容 | 本体×1ネジ×1本ワッシャー×1個厚み調整スポンジ×1枚(厚み約2mm)セキュリティワイヤー×1(直径4mm、長さ1.4m)鍵×2本台座×1個 |
| 対応機種 | Apple11インチiPad Pro 202010.5インチiPad Pro10.2インチiPad 第8/7世代9.7インチiPad 20179.7インチiPad ProiPad Air2iPad AiriPad 4iPad 3iPad 2iPadiPad mini 第5世代(2019)(※裏面のスピーカーが被ります。純正カバーは使用できますが、若干浮き上がります。)iPad mini 4iPad mini 3iPad mini 2iPad miniMicrosoft Surface 3富士通 Arrows Tab Q555東芝dynabook tab S90/S80/S50ASUS ZenPad 7.0・ZenPad 10 など※Apple 12.9インチiPad Pro 2017、12.9インチiPad Proには対応していません。7~10インチまでのタブレット厚み11mm以内、対角線長さ210~325mm以内のタブレット※一部機種には対応していない場合があります。※対応サイズ内であれば、ケースに入れたまま取り付けできます。 | ||
| 7~10インチまでのタブレットに取り付けて、盗難を防止します。※厚み11mm以内、対角線長さ210~325mm以内のタブレットに対応します。 | |||
| 長さは約2mm間隔で調整でき、本体を伸ばした状態から縮めることで、簡単に最適な位置に設定できます。 | |||
| 厚み調整スポンジで、機種による隙間を調整できます。※シールで重ね貼りします。 | |||
| 付属のセキュリティワイヤーで机の脚などに巻きつけることができます。 | |||
| スタンドに取り付けた状態で、回転、上下角度調整が可能です。 | |||
| スタンドにはネジ穴があるので、木製の机などに固定できます。※ネジは付属していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/24 04:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1915ページ | ||||
