詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TS-226

品名 : φ4.2mmx0.3-1.9m パソコンセキュリティワイヤー

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 SLE-14S
取付可能スロット 標準 ワイヤー長 0.3~1.9m
ワイヤー直径 4.2mm シリンダサイズ 外寸:32.4(W)×29.5(H)mm
直径:20.8mm
対応スロットサイズ 3×7mm 材質 ワイヤー部分/亜鉛(ビニールコーティング加工)
付属品 本体×1、カギ×2個スペーサー×3(厚み3種類1.6mm・0.8mm・0.4mm、各1個)
ワイヤーがカールコードになっており、取付け後、余分なワイヤーが邪魔になりません。
着脱が簡単なので、会議や出張など、ノートパソコンを持ち運ぶことが多い方に最適です。
パソコンと取付け部の間に緩みが生じる場合は、付属のスペーサーを使用して、しっかり取付けができます。
<使用方法>
1.カギを錠の穴に合わせて差し込み、右回りに回転して開錠します。
2.ワイヤーを机の脚などに巻き付けます。
3.セキュリティスロットへ錠の金具を差し込みます。
4.錠のボタンを押して、セキュリティスロットに金具を引っかけます。
<開錠方法>
カギを錠の穴に合わせて差し込み、右回りに回転すると開錠します。
追加説明
カタログ価格

4,820 円(税抜)/ 5,302 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1914ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top