詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TS-244

品名 : φ5.0mmx2.0m パソコンセキュリティワイヤー

ノート・デスクトップPCなどのコネクタネジに取付け。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 SL-43
セット内容 本体×1カギ×2 直径 5.0mm
全長 2.0m
ノート・デスクトップパソコンなどのコネクタのネジに取り付けできます。
ワイヤーと一体型のシリンダ錠で着脱が簡単です。
インチネジのコネクタを持つノートパソコン・デスクトップパソコンなどに取り付け可能です。
<使用方法については取扱説明書をご覧ください>
追加説明
カタログ価格

5,530 円(税抜)/ 6,083 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/24 16:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1914ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top