品番 : EA983TS-248
品名 : φ1.6mm/0.56-1.13m セキュリティアラーム
両面テープで取り付け。外れたり、ワイヤーが切れるとアラームが鳴ります!
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SL-29ALMN |
|---|---|---|---|
| 電池寿命 | 鳴らずに設置している状態で約10年鳴りっぱなしの状態で約1時間 | サイズ | W15×D38×H12mm |
| 重量 | 11g | アラーム音量 | 88±3dB |
| ワイヤー長 | 0.56~1.13m | ワイヤー直径 | 1.6mm |
| セット内容 | 本体×1 | ||
| 両面テープで簡単に取付けられます。 | |||
| 本体が外れたり、ワイヤーが切れると、アラームが鳴ります。<使用方法>1.ワイヤーを机の脚などに巻き付けます。2.本体裏面の剥離紙を剥がします。3.機器のお好きなところに本体を取付け、側面にあるボタンを押します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,730 円(税抜)/ 4,103 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1914ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
