品番 : EA983TS-26
品名 : [金属/アクリル/ガラス用]セキュリティシール(50枚)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SL-3H-50 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 19×23mm | 材質 | PETフィルム |
| 入数 | 50枚 | 使用可能対象物 | 金属類、ステンレス、鉄、プラスチック、アクリル、樹脂、ポリ塩化ビニル、ポリプロピレン、ガラス類 |
| 使用不可能対象物 | 軟質塩化ビニル、ナイロン、凹凸のある面 | ||
| 設置面に糊が残らないタイプなので、USBポートやLANポートなどの無断使用防止に利用します。 | |||
| シールを貼って剥がすと、シールに「VOID」の文字が出て、開封したことが一目で分かります。 | |||
| 1シート10枚×5シート入 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,950 円(税抜)/ 4,345 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 18:42現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1935ページ 2339ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
