品番 : EA983TS-27
品名 : [成りすまし防止用]セキュリティシール(50枚)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SL-4H-50 |
|---|---|---|---|
| 面付(枚) | 5 | サイズ | 70×22mm |
| 材質 | PETフィルム | 入数 | 50枚 |
| メディア媒体、パソコン周辺機器、キャビネットなどに | |||
| 接着面に残った糊はセロハンテープなので取り除いて下さい。 | |||
| 開封確認・防止、データ盗難防止、無断使用禁止、なりすまし防止に最適です。 | |||
| 担当者印を押すことができるので、より偽造しづらくなっています。 | |||
| 1シート5枚×10シート入 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,150 円(税抜)/ 4,565 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/11 23:39現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1935ページ 2339ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
