品番 : EA983TS-315
品名 : φ4.5mmx1.8m セキュリティワイヤ(Nano Saver対応)
標準、Nanoの2種のセキュリティスロットに対応
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SLE-91S-1 |
|---|---|---|---|
| シリンダサイズ(直径) | 11mm | 取り付け可能スロットサイズ | 3×7mm 2.5×6mmにも全て対応します。 3.2×4.5には対応しません。 |
| ワイヤー部材質 | 亜鉛(ビニールコーティング加工あり) | セット内容 | セキュリティワイヤー本体×1、鍵×2 |
| パッケージ形状 | ビニール袋 | ワイヤー長 | 1.8m |
| ワイヤー直径 | 4.5mm | 取り付け可能スロット名称 | ケンジントン(標準) NanoSaver(ナノ)にも全て対応します。 |
| マスターキー対応 | 対応 | 対応機種 | 3×7mmの標準ロック、2.5×6mmのナノロック全てに対応します。 |
| 本体形状 | 一体型 | ||
| 標準、nanoの2種のセキュリティスロット全てに対応したセキュリティワイヤーです。(nobleは非対応です。) | |||
| シリンダ部は回転でき、ワイヤーに負荷がかかることなく使用できます。 | |||
| ワイヤー表面には、ビニールコーティングが施されているので、取り付け取り回し時に、機器に傷付くのを防ぎます。 | |||
| ※3×7mmの標準ロック、2.5×6mmのナノロックに対応します。(3.2×4.5mmのノーブルロックには非対応です。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,610 円(税抜)/ 5,071 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/11 18:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1915ページ | ||||
