品番 : EA983TS-316
品名 : φ4.4mmx2.0m セキュリティワイヤ(NobleWedge用)
NobleWedge対応
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SLE-35S-1 |
|---|---|---|---|
| サイズ | ワイヤー長/2.0m ワイヤー直径/4.4mm |
対応スロットサイズ | 約3.2×4.5mm |
| ワイヤー色 | シルバー | 入数 | 1 |
| 重量 | 108g | マスターキー対応 | 対応 |
| セット内容 | 本体×1、鍵×2 | 対応機種 | NobleWedgeスロットを持つノートパソコンなど ※約3×7mmのノーマルサイズ、2.5×6.0mmのnanoサイズのセキュリティスロットには対応しません。 |
| NobleWedgeスロットに簡単取り付け、一体型、超小型シリンダタイプです。 | |||
| 錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 | |||
| シリンダが非常に小さいので、ノートパソコン取り付け時に本体が浮かず、薄型の筐体にも最適です。 | |||
| 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,840 円(税抜)/ 5,324 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1915ページ | ||||
